- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- sus 棚のおすすめ人気ランキング
sus 棚のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新5,024件の「sus 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫棚」、「クリーンルーム 棚」、「ステンレス ラック キャスター」などの商品も取り扱っております。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
耐荷重(kg/段)
200
高さ(mm)
1800
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)
875
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
100
トラスコ品番
301-8326
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
20.44
ピッチ(mm)
(棚板調整)50
最大積載量(kg)
1000
組立時間
2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1202
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
棚段数(段)
3
高さ(mm)
745
組立時間
1人30分
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚
棚段数(段)
4
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数
5
材質
SUS430
高さ(mm)
1800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数
3
材質
SUS430
高さ(mm)
1800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数
4
材質
SUS304
高さ(mm)
1800
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1500
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
120
トラスコ品番
301-8407
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
35.37
ピッチ(mm)
(棚板調整)50
最大積載量(kg)
1000
組立時間
2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1215×465×1502
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質
SUS304
段数
4
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
高さ(mm)
1800
耐荷重(kg/段)
200
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
棚
枠:SUS304 No.4仕上。チャンネル:SUS304 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
1000
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板
50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
299-6421
種別
組立式
質量(kg)
20.1
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
905×457×923
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)
ステンレス
アジャスター
ステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1500
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
352-6950
種別
組立式
質量(kg)
16.4
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
605×457×1533
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
高さ(mm)
1800
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数
5
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
棚
棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
磁気をほとんど帯びず、静電気によるほこりの付着を防止する材質(SUS304)です。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレス(SUS304)を標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
120
トラスコ品番
301-8067
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
28.88
ピッチ(mm)
(棚板調整)50
最大積載量(kg)
1000
組立時間
2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1215×465×1202
1台
¥87,980
税込¥96,778
14日以内出荷